画像準備中

スプロケット RS PRO 30歯 テーパーブッシュ 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09441577 品番183-158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。
テーパーブッシュ向け

仕様
歯の数 = 30
英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1
ボアタイプ = テーパーブッシュ
ピッチ円直径 = 182.25mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする