画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 8mmピッチ ボア12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09442067 品番183-653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

8M-30 mm. 8 mmピッチ x 30 mm幅ベルト 高強度スチール製 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能

仕様
歯の数 = 26
ピッチ = 8mm
ベルト幅に合わせる = 30mm
ボア = 12mm
材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする