曜日別特売
- フェルトディスク RELIEF 09443235

- フェルトディスク RELIEF 09443235
- フェルトディスク RELIEF 09443235
- フェルトディスク RELIEF 09443235

フェルトディスク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード09443235品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れ取り・拭き取り・研磨剤をつけて磨くことで金属の鏡面研磨ができます。
工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。

用途ディスクグラインダー用外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)14材質羊毛フェルト最高回転数(min-1[r.p.m])12500
注意
※研磨剤が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09443235
2015-08-12
用途: 研磨
Y.T.R.co

以前にも購入し、使いやすく助かっております

対象商品 : 09443235
2015-08-12
用途: 研磨
Y.T.R.co

とても使いやすく助かっております

対象商品 : 09443235
2012-01-22
用途: 磨きに
佐藤商店

柔らかいので、ソフトなあたりで使えます。仕上げに使ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする