画像準備中

RS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード09447631 品番232-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)

仕様
材質 = 冷間圧延鋼
奥行き = 120 mm
幅 = 150 mm
高さ = 80 mm
外形寸法 = 120 x 150 x 80mm
色 = グレー
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする