※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-B12×125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし) ダイワアドテック 09448652 D-B12×125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし) ダイワアドテック 09448652 D-B12×125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし) ダイワアドテック 09448652

アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09448652 品番D-B12×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

標準受皿タイプのゴムなしタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)

寸法A(mm)55 寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H(mm)8 寸法I(mm)14 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)147 ボルト長さL(mm)125 ねじ径M12 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t) 表面処理三価クロメート ねじピッチ(mm)1.75 用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 種別ゴム無しアジャスター 質量(g)185

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09448652 D-B12×125 46111371 N-12-125 D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック 1個 549 税込604 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする