SC-110 樹脂パレット台車 サカエ 09452317 SC-110 樹脂パレット台車 サカエ 09452317

樹脂パレット台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09452317 品番 SC-110
参考基準価格(税別)¥47,740 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!

荷台寸法(mm)1105×1115 床面高さ(mm)193 質量(kg)19.2 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ取手なしタイプ ブレーキ有無あり キャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1105 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー付キャスター 色(本体)グリーン 外寸法・高さ(mm)193 RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 適合寸法(mm)1100×1100 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1115 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
注意
※パレットは別売りです。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする