9620 3M ハイタック両面テープ 9620 3M(スリーエム) 09452371

3M ハイタック両面テープ 9620

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09452371 品番9620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

初期接着に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。
ドアバイザー用に開発された両面テープで基材が軟らかく、高性能の粘着剤を採用しているので部品、ボディーなどの曲面、凸凹部に良くなじみ、高い接着性を発揮します。
耐侯性に優れ、長期間高い接着性を持続します。

用途
ドアバイザーの接着。
アクセサリー等の接着。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)8 テープ厚さ(mm)2.0 材質(ライナー)ポリエチレン ライナー色
注意
※使用前にボディー及びモール等部品表面の油分(ワックス等)、汚れ等をきれいにふきとってください。
※張付け後、よく圧着してください。
※必要に応じて適当なプライマーのご使用をおすすめします。
※気温が10℃以下の場合には、暖めてからご使用ください。15℃以上での作業をおすすめします。
※テープ表面は指先でふれないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09452362
2011-07-23
用途:
板金作業時のエアロ、バイザーの貼り付け。
自動車・二輪車・自転車関連業

非常によく付き 従来製品にない接着力。 今後とも使用していきたい。

2011-07-25
用途:
ETC取付など

密着性がとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする