画像準備中

RS PRO 六角穴付ボルト M10 x 16mm ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09453206 品番293-454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DIN規格912 ISO規格4762に準拠したねじ山. 六角レンチが必要 A2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットキャップねじを取り揃え、さまざまなねじサイズと長さを用意しています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
A2ステンレススチールではない場合、六角キャップヘッドソケットねじは、素材色スチール、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール、すべてDIN規格912に準拠しています。
RS PROのA2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メートルねじ山. RS PRO六角ヘッドソケットキャップねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。
この固定具は、機械の修理やメンテナンス、さまざまな分野で役立ちます。
これらのソケットキャップねじはA2 (304)ステンレススチール製なので、食品及び飲料産業での使用に最適です。
A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)ステンレススチールよりも価格はお手頃です。
ソケットねじは、六角レンチを使用して締めたり緩めたりできます。
次のようなさまざまな先端タイプがあります: くぼみ先 先端部が凹形、最も一般的に使用 平先 頻繁に付け直しや入れ替えを行う場合に使用、シンプルでコスト効率が高い 尖り先 尖った先端で、より永続的な設置用に設計されており、尖り先により正確な接触が実現するため最高の保持能力を発揮 半棒先 先端が円筒形. 特長と利点. M3 M4 M5 M6 M8 M10 M20. A2 ステンレススチール製. 隙間が少ない場合は、六角ボルトの代わりに使用できます. ソケットヘッドキャップねじ?すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 用途. このねじには多様な用途がありますが、通常は、部品を表面に固定するか、一体化する必要がある産業機器や機械用の留め具です。
ソケットは、ねじそのものと同じメートルねじにする必要があります。
たとえば、次のようなタイプの用途があります。
留め具と固定具 機械工具及び修理 セキュリティガード エレクトロニクス用途 自動車産業 宅内用途 医療用 施設及びメンテナンス用途. ソケットねじとは何ですか?. ソケットねじは、適切なソケットにねじ止めするねじボルトの一種で、さまざまな素材を固定するために使用されます。
六角レンチ又は類似の工具を使用して回転するように設計されています。
品質が良く信頼性が高い RS Pro ソケットねじを使用することで、産業を含むあらゆる用途において、しっかりと安定した状態に固定できます。
ステンレススチールの利点. ステンレススチールには、見栄えだけに留まらない有用性があります。
優れた耐食性が主要な特徴で、錆びのような望ましくない問題を阻止します。
ステンレススチールの高耐熱性も大きな利点となります。
その製作方法のおかげで、標準的なスチールでできたねじ又はソケットとは対照的に、驚異的な熱に耐えることができます。
コストが唯一の問題になりますが、この信頼性と耐久性の高い素材は、用途の寿命を延ばすだけでなく、持続可能性も高めます。
RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。
そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ねじサイズ = M10
長さ = 16mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = A2 304
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする