画像準備中

ロッド端 RS PRO M3x0.5 オス スチール ボア3mm 全長33mm, Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453879 品番382-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

0

仕様
接続サイズ = M3x0.5 オス
内径 = 3mm
静定格荷重 = 1220N
全体長さ = 33mm
材質 = スチール
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする