画像準備中

ロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453931 品番382-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。
これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり

仕様
接続サイズ = M4x0.7 メス
内径 = 4mm
材料 = スチール
静定格荷重 = 4500N
全体の長さ = 31mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする