画像準備中

ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453940 品番382-318
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。
これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり

仕様
接続サイズ = M5x0.8 メス
内径 = 5mm
材料 = スチール
静定格荷重 = 5600N
全体の長さ = 35mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする