画像準備中

RS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09455638 品番467-065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。
このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。
このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。
このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。
D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。
D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。
シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。
このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。
ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。
プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。
特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。
主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。
最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。
はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。
これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。
露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。
はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。
錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。
ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。
コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。
パネルに穴を開けて使用します。
穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。
コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。
この穴に合わせてパネルに穴を開けます。
コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。

仕様
極数 = 37
オス/メス = オス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = パネルマウント
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 750.0 V
長さ = 69.32mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 69.32 x 12.55mm
動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする