画像準備中

詰替用マシンツールフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(110枚) 注文コード 09456214 品番 GLF600R
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵
の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。

適合GLF600 枚数110 材質(フィルター)難燃性PLA フィルターサイズ(mm)600×200 ミシン目(mm)200 商品タイプ詰替え用フィルター

商品説明動画

マシンツールフィルターGLF
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26953343
2023-03-05
用途:
粉塵がすごいので機械の電子部品保護
その他業種

自分で買ったのは初めてですが価格も品質も良かったです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする