シュアラスター
シュアラスターの 添加剤
シュアラスターの エンジンオイル添加剤
LOOPベーシックケア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
09458768
品番
LP-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
主な用途
燃焼室クリーナー
用途
オイル交換と一緒に。オイル添加剤。
質量(g)
327
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
92×54×193
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性