画像準備中

油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459278 品番486-334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
メーカーシリーズ = S.35
ポート数 = 2極
接続ポートのネジ = G 1/4
ボディ材質 = クロムめっき真鍮
シール材質 = PTFE樹脂
最高使用圧力 = 30バール
ネジ規格 = G
スレッドサイズ = 1/4インチ
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする