ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09459506品番486-564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RS Pro

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 20mm
外径 = 30mm
材質 = EPDM、 SBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = 空気, 水
代表規格 = BS 5118
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +90℃
色 = 黄
長さ = 25m
曲げ半径 = 230mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする