D-40 シャーシーブラック PROSTAFF(プロスタッフ) 09459746

シャーシーブラック

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09459746 品番D-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

シャーシーやフレーム等に強力な保護皮膜を形成し雨・雪・塩・ホコリ等によるサビやキズを防ぎます。

タイプ油性 質量(g)380 サイズ(mm)203×66×66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09459746
2017-04-27
用途:
自動車のメンテナンス

自動車の下回りの塗装に使用しました。
綺麗な黒色です。

対象商品:
09459746
2015-11-06
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

対象商品:
09459746
2010-01-07
用途:
自動車整備

油膜が厚く使い易い

対象商品:
09459746
2010-01-22
用途:
車検時 足回り塗装

色ののりが良く使いやすい

対象商品:
09459746
2009-06-18
用途:
タイヤハウスの錆び止め
松原商会 様

塗りやすく乾きが早いので助かります。

対象商品:
09459746
2009-03-28
用途:
車検時の下廻りの塗装

非常に塗りやすく、臭いもさほどきつくない方だと思います。
塗り上がりも綺麗。

対象商品:
09459746
2009-02-19
用途:
下回りのサビ止めに使います

乾燥も早くていいです

対象商品:
09459746
2008-12-22
用途:
当社は省力機械メーカーです。搬送コンベアー等の駆動方法は主にチェーン駆動を採用しています。そのスプロケット&シャフトの防錆の為、以前は、金ニス等を使用しておりました。最近は機械も美麗化が要求されるようになり、ラッカースプレーを使用しておりますが、テスト的にこの商品を試してみましたが、ラッカーより厚く塗装出来、コストも削減出来るので、重宝しております。
建設業・工事業

やはり油性ということもあり、独特の臭いが気になりますが、安全性の為には仕方のないことなのかも.....

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする