画像準備中

RS PRO DC電源ソケット 5.0A 12.0 V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459969 品番487-832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電源用コネクタとしては使用不可です。. RS PRO パネル取り付けDC電源ソケット. このパネル取り付け型ソケットは、RS PROブランドの信頼に基づいて、プッシュフィットDC電源プラグに対応するよう設計されています。このソケットは、ポータブルラジオなどの小型電気製品の電源に最適です。 このソケットにはスリーブ / シャント機能が搭載されているため、プラグを抜き差しする際にACからDCに自動的に切り換えることができます。スプリットセンターピンは、プラグをしっかりと保持できる形状になっています。このソケットの他にも多くの種類のDCコネクタがありますが、通常、バレルコネクタ又は先端コネクタと呼ばれています。. 特長. . 最大パネル厚:3.1 mm. . 最大接触抵抗:30 mΩ. . 絶縁抵抗:100 MΩ @ 500 V dc. . 耐電圧:500 V ac. . コンタクト定格:5 A、12 V ac (抵抗). . コンタクト材質は銀めっき銅合金で、これらの素材を組み合わせることで、銅の導電性とと明るい光沢のある銀の美しい仕上げ面の利点を兼ね備えています。 外観だけでなく、銀は高い耐食性も備えています。. . 挿抜耐久性:10000回. . コネクタ本体はABS樹脂製. 主な用途. 通常、DC電源ソケットは、主電源に接続できる中小型の電子機器に組み込まれています。DC電源ソケットは、安全な接続を確保し、スムーズな切断と接続ができるように設計されているため、通常、特定のポータブルコンピュータ、電子機器、サウンドシステムの給電や充電に使用されています。

仕様
DC電源コネクタタイプ = DCソケット
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 12.0 V
長さ = 21.3mm
実装タイプ = パネルマウント
ピン径 = 2.1mm
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする