画像準備中

RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460039 品番491-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。
この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。
DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。
シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。
他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。
DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。
構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。
5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。
8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。
ミニ DIN コネクタタイプもあります。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
極数 = 5
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = バヨネット
接続方向 = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-139X
ハウジング材質 = ABS
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする