画像準備中

RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460380 品番501-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。
ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。
本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。
汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。
特長. <ul> <li>2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー </li> <li>取り外し可能なシャーシプレートあり </li> <li>カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 </li> <li>自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり </li> <li>温度範囲は-50℃〜+150℃ </li> </ul>. 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。
このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。
規格. IP67、IK10

仕様
材質 = ファイバーグラス
奥行き = 300 mm
高さ = 175 mm
幅 = 370 mm
外形寸法 = 300 x 370 x 175mm
IP保護等級 = IP67
色 = グレー
蓋色 = グレー
シールド = なし
シリーズ = Mureva BOX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする