RS PRO伸縮式安全バリア. これらの収納可能な安全バリアを使用して、安全ゾーンを作成し、事故を防止し、歩行者を安全に保つことができます。
RS PRO安全バリアは、さまざまな色のストラップを選択でき、サインホルダなどの追加のストラップやアクセサリを用意しています。
メーカーのバリアは、クリーニングやメンテナンス作業などの短期的な危険要件に対応するために簡単に移動できる半永久型の固定具です。
2つのポストは、重量付きベースのスチール製で、2 mのポリプロピレンテープは、内蔵ブレーキシステムを備えたカセットに収納されています。
特長. <ul> <li>ポスト2個セット </li> <li>重量付きベース </li> <li>最大6個のストラップに対応 </li> <li>ポリプロピレンストラップ付きスチール製 </li> <li>屋内用途 </li> <li>内蔵ブレーキシステムストラップ </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>2Mウェビング / 幅50 mm </li> <li>直径: 51 mm </li> <li>高さ: 1000 mm </li> <li>ベース: 330 mm </li> <li>重量: 10 kg </li> </ul>. タイプは別売り. <ul> <li>赤と白のストラップ、RS品番: ; 503-760 503-760 </li> <li>黒と黄のストラップ、RS品番: ; 503-764 503-764 </li> </ul>. 互換アクセサリ. <ul> <li><RS PROグレーアルミ製サインホルダ、RS品番: ; 174-5981 174-5981 </li> <li><RS PRO黒色ABSサインホルダ、RS品番: ; 174-5982 174-5982 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工場の床 </li> <li>映画館 </li> <li>プレゼンテーション </li> <li>健康及び安全 </li> </ul>