画像準備中

RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460687 品番504-385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み

仕様
二次定格電圧 = 9V ac
定格電力 = 3VA
一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac
出力数 = 2
長さ = 38mm
幅 = 35mm
奥行き = 30mm
寸法 = 38 x 35 x 30mm
重量 = 140g
実装タイプ = スルーホール
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする