画像準備中

筐体 RS PRO 250 x 275 x 75mm ABS樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460696 品番504-748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。
軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。
また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。
また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。
RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。
特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C 〜 +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。
ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。
融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。
防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。
付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 250 mm
幅 = 275 mm
高さ = 75 mm
外形寸法 = 250 x 275 x 75mm
傾斜フロント = なし
色 = グレー
特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする