曜日別特売
SP LH P2 M16×2 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09461891

スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び16呼び寸法M16×2材質HSS注文コード09461891品番SP LH P2 M16×2
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
止り穴用(左ねじ用)
呼び寸法M16×2食付2.5Pねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)12.5溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:88形状下穴:止り全長(mm)95ピッチ(mm)2規格JIS等級P2被削材中炭素鋼下穴径(Φmm)14.1山数2呼び16全長L(mm)95ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)食付き部の山数2.5めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5寸法k(mm)10寸法l2(mm)37シャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13スパイラル溝角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPQ016Q--Lシャンク四角部幅(mm)10突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09461846
2022-05-05
用途: 弊社の部品加工として

メーカー品でも 有りますし
左ネジは ほとんど 使用しないので
耐用年数は 判断しかねます
ただ、そろそろ、代え用(予備用)として 購入しました

対象商品 : 02206268
2018-06-24
用途: CNC送りネジの雌ネジ作成に、、、、

現在、PROXXONのCNC化を計画していますが、送りネジが細いのが気がかりで、M8xP1.0かM10x1.0にしようと考えていて、左ねじ用で信頼性と種類の豊富さはヤマワがピカ一です。
ミリねじ・インチねじの左ねじ用は、ヤマワが一番豊富です。

対象商品 : 09461846
2018-02-20
用途: プロペラ軸ねじ切り
株式会社 ジェイディシー

切れ味が良くとても良いものでした。
価格も適正と思います。

対象商品 : 09461855
2018-02-09
用途: タイロッドの作製

注文後、翌日に届いたのですぐに作業が出来、簡単に左ネジタップを立てることが出来ました。

対象商品 : 40753991
2017-09-04
用途: 車のパーツ製作

綺麗に仕上がり 別に何の問題も無かったです。切れ味も良く満足です。

対象商品 : 09461855
2018-01-23
用途: 部品製作
VISION RACING

使用したことがあるものだったので、安心して使えました。

対象商品 : 09461846
2016-02-01
用途: バイクパーツ制作

ステンレスにタップ立てましたがよく切れます。値段も手ごろで納期もすぐ届き大変たすかります。
左ねじ用タップがすぐに手に入るのはありがたいですね。

対象商品 : 60858131
2014-04-13
用途: メネジ加工
福田製作所

切れ味がよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする