※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
全長(mm)
75
注文コード
09462801
品番
HFASP P4 M10×1.25
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
完全同期送り専用 止り穴横加工専用 加工長さ2D以下
呼び寸法
M10×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
10
溝数
3
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
75
規格
JIS
等級
P4
寸法d(mm)
10
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
呼び
10
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
24
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l2(mm)
37
推奨切削速度(m/min)
100m/min以上
シャンク長ls(mm)
37
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
スルーホール
有り
スパイラル溝角度(°)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HFASPS010N
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.83MB)
商品説明動画
参考になった