※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09463054
品番
HFISP M14 X1.5 P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
呼び寸法・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
完全同期送り専用 止り穴横加工専用 加工長さ2D以下
食付
2.5
溝数
3
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
TiCNコーティング
ピッチ
1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
88
等級
P4
ねじ径
M14
寸法d(mm)
12
呼び
M14
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
30
寸法l2(mm)
40
推奨切削速度(m/min)
50m/min以上
スルーホール
有り
スパイラル溝角度(°)
8
メーカー商品コード
HFISPS014O
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった