※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09463133 品番HDISP P4 M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,330
この商品は呼び寸法・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
食付2.5 材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理TiCNコーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 ピッチ1.5 ピッチ(mm)1.5 等級P4 ねじ径M10 呼びM10 全長L(mm)75 ねじの種類M 食付き部の山数2.5 推奨切削速度(m/min)20m/min以下 スルーホール有り スパイラル溝角度(°)15 メーカー商品コードHDISPS010O

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09463133 HDISP P4 M10×1.5 09463115 HDISP P4 M10×1.5 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする