※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード09463447 品番HFACT-P M8 X1.25 P3
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び8 ねじの種類M 材質超硬 用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 質量(g)40 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)22 全長L(mm)70 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8 食付4P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードHFACTPR8.0N
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする