※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
注文コード
09463465
品番
HFACT-P M12 X1.75 P3
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
12
ねじの種類
M
材質
超硬
用途
黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
質量(g)
99
規格
JIS
呼び寸法
M12×1.75
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
ねじ長さ(mm)
29
全長L(mm)
82
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12
食付
4P
シャンク長ls(mm)
40
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HFACTPR012P
関連資料:
(1.83MB)
商品説明動画
参考になった