※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード09463483 品番HFACT-P M12 X1.25 P3
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び12 ねじの種類M 材質超硬 用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 質量(g)101 規格JIS 呼び寸法M12×1.25 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)29 全長L(mm)82 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12 食付4P シャンク長ls(mm)40 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードHFACTPR012N
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする