SP P3 7/16-14UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464262

SP P3 7/16-14UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464262
SP P3 7/16-14UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464262

スパイラルタップ SP

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法7/16-14UNC呼び7/16材質HSS注文コード09464262品番SP P3 7/16-14UNC
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法7/16-14UNC食付2.5Pねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番134-0069形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)9.4山数14呼び7/16全長L(mm)82ねじの種類UNCタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPRU07Qシャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途: ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品 : 09463903
2024-07-18
用途: タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品 : 09464201
2024-02-18
用途: 三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品 : 02201492
2024-02-16
用途: バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品 : 09464201
2023-03-14
用途: レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品 : 01446541
2022-09-02
用途: 弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

対象商品 : 09464217
2022-08-28
用途: ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワのタップを多用しています.アルミを対象としていますが,よく切れ,安心して使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする