スパイラルタップ SP

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法9/16-18UNF 呼び9/16 材質HSS 注文コード09464305 品番SP P2 9/16-18UNF
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び寸法・呼び・材質など573種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法9/16-18UNF 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)12.5 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番134-0603 形状下穴:止り 全長(mm)95 寸法L(mm)90 規格JIS 等級P2 寸法d(mm)10.5 下穴径(Φmm)13 山数18 呼び9/16 全長L(mm)95 ねじの種類UNF タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 食付き部の山数2.5 寸法l(mm)30 めねじの種類U:ユニファイねじ 加工止り穴用 シャンク径d(Φmm)12.5 1インチ当たり山数18 首下長l1(mm)- 寸法k(mm)8 寸法l2(mm)37 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.751、MAX:13.081 寸法lk(mm)四角部:13 スパイラル溝角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSPQU09O シャンク四角部幅(mm)10 突き出しセンタ有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途:
ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品:
09463903
2024-07-18
用途:
タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品:
09464201
2024-02-18
用途:
三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品:
02201492
2024-02-16
用途:
バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品:
09464201
2023-03-14
用途:
レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品:
01446541
2022-09-02
用途:
弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

対象商品:
09464217
2022-08-28
用途:
ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワのタップを多用しています.アルミを対象としていますが,よく切れ,安心して使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする