※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09464332
品番
SP P3 3/4-10UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
3/4-10UNC
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
33
シャンク径(mm)
15
溝数
4
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
134-0140
全長(mm)
105
寸法L(mm)
105
等級
P3
寸法d(mm)
14
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
37
1インチ当たり山数
10
首下長l1(mm)
-
寸法k(mm)
11
寸法l2(mm)
41
寸法lk(mm)
14
スパイラル溝角度(°)
40
メーカー商品コード
SPRU12V
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09464332
SP P3 3/4-10UNC
02205254
SP P3 3/4-10UNC
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
7,398
税込
¥
8,138
注文コードが変更になりました