※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09464752
品番
(OS)SP P4 M16×2(+40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,310
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
止り穴用
呼び寸法
M16×2
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
132-1919
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
寸法L(mm)
95
等級
P4
寸法d(mm)
12.5
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
32
寸法k(mm)
10
寸法l2(mm)
37
寸法lk(mm)
13
スパイラル溝角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPS016Q
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09464752
(OS)SP P4 M16×2(+40)
89673367
SP P4 M16X2 +40
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました