LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 光源色温白色 光束(Lm)3200 注文コード09465025 品番LEKT412323JWW-LD9
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・光源色・光束など216種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-41201J-LD9、LEDバー:LEEM-40323WW-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)120 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 機能連結用 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命40000時間 光束(Lm)3200 演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする