画像準備中

ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード09465910 品番583-820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。
サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。
これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。
また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。
このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。
サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。
特長と利点:. <ul> <li><RS Pro キャビネットハンドル製品は、お手入れが簡単で耐久 Durable な研磨クロム仕上げです </li> <li>広範なサイズを用意 </li> <li>このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています </li> <li><M5 固定ねじ及びワッシャが付属します </li> <li>ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です </li> </ul>. この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
タイプ = バーハンドル
併用可能製品 = 金属製器具ケース
材質 = スチール
寸法 = 136.5 x 9.5 x 33.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする