画像準備中

RS PRO ワイヤーストリッパー 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09466269 品番613-044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自動(ガンタイプ)ワイヤストリッパ. 硬化スチール製ブレードを備えた自己調整式 炭素含有量が中程度のスチール製シートフレーム ガラス繊維入りナイロン射出成形ソフトハンドル 組み込みのワイヤカッター(シングルワイヤ用)、ストリップ長調整機能、ジョー張力制御機能 交換用ストリッピングジョーを購入可能(RS ; 613-050 613-050 )

仕様
ケーブルタイプ = 丸型
ストリップ範囲 = 0.2 → 6mm
最小サイズ = 0.2mm
最大サイズ = 6mm
全体長さ = 170 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする