C 6MVY 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 09467017

深切り電子丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09467017 品番C 6MVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量!深切り!1クラス上の切断能力!
アルミ製ベース(ロングガイド取付可能)
集じん機接続可能

ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 電源(V)単相100 全負荷電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 材質(ベース)アルミ 質量(kg)2.5 付属品165mmチップソー(52枚刃)/ボックススパナ/六角棒スパナ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする