DPE-13B 卓上ドリル 東芝 09467035

卓上ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09467035 品番DPE-13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,400

金属、木材、プラスチック等あらゆる材料の穴あけに!

付属品
ドリルチャック(13mm)
チャックハンドル
六角棒レンチ
バイス
ハンドル
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工24 ドリルチャックの上下移動量(mm)52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)165×162 電源(V)100 電流(A)3.5/3.2(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)330/310 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)560・950/1500/2000/2700、(60Hz)670・1140/1800/2400/3200 スイング(振り)254mm 振り(mm)206 仕様ドリルチャック先端からの最大寸法(mm)/170(テーブル面まで)、252(ベース面まで) 質量(kg)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09467035 DPE-13B 08687612 TB-1131K 卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 36,980 税込40,678 回転数が5段階のタイプです。送り寸法、スイング寸法が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする