DH-JET M6×1 深穴用ジェットタップ イシハシ精工 09467866

深穴用ジェットタップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
内容量1本注文コード09467866品番DH-JET M6×1
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。
一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。

ねじの種類Mねじ径M6ピッチ(mm)1材質高速度工具鋼(SKH)ねじ径(mm)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09467832
2018-07-11
用途: タップ
製造業

普通のタップだと折れそうなくらい力が必要でしたが深穴用は軽い力でタップができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする