画像準備中

深穴用ジェットタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M14 ねじ径(mm)M14 注文コード09467902 品番DH-JET M14×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,490
この商品はねじ径など11種類から選べます 他の種類を見る

深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。
一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。

ねじの種類M ねじ径M14 ピッチ(mm)2 材質高速度工具鋼(SKH) ねじ径(mm)M14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09467832
2018-07-11
用途:
タップ
製造業

普通のタップだと折れそうなくらい力が必要でしたが深穴用は軽い力でタップができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする