画像準備中

チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 注文コード09469577 品番750-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
チェーンタイプ = リンク
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
リンク直径 = 3mm
リンク長さ = 16mm
リンク幅 = 5.4mm
リフト荷重 = 56 kg
長さ = 10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする