10及び12 mm長のスルーホールタイプは、クリンチングされていない端に深さ4.8の座ぐりが入っています。 M3サイズでは六角寸法6.4 mm及び4.0 mm O、M4サイズでは六角寸法7.9 mm及び4.8 mm Oです。 セルフクリンチングスタンドオフ. ねじ付きのセルフクリンチングスタンドオフには、スルーホール又はブラインドホールのバージョンがあります。 亜鉛めっき浸炭軟鋼、BS3382準拠 設置用固定具が取り除かれた後もスタンドオフは所定位置からズレなし