曜日別特売
DNMG110408GP チップ DNMG-GP 京セラ 09472942

チップ DNMG-GP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質CA5525
切刃長さ(mm)11.6
内容量1箱(10個)注文コード09472942品番DNMG110408GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

・低速~高速、仕上げ~重断続/荒加工まで、広い範囲に対応可能です。
・高い靭性を有し、耐欠損性に優れる為安定した加工が可能です。
・多様な三次元ブレーカとの組み合わせで切りくずトラブルを解決し、高速/高送り加工による加工時間の短縮が可能です。
・鋼加工で荒~断続加工の汎用コーティング
・微細柱状組織による耐欠損・耐磨耗性向上、耐欠損性重視、高信頼性加工

切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525種別ネガ材質CA5525形状ひし形55°金色寸法A(mm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01836765
2023-09-12
用途: 鉄製品の仕上げ
製造業

鉄製品を旋盤で仕上げるときに使います。
S25Cだとピカピカに光沢が出ます。コスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする