画像準備中

RS PRO 銅チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473129 品番846-519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。
銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。
銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。
オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。
; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。
特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。
さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。
配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。
優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 10m
公称外径 = 5mm
最大使用圧力 = 138 バール
仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする