RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。
粗目、中細目、極細目があります。
水を付けても乾燥したままでも使用できます。
対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。
ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。
特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい