画像準備中

RS PRO 六角穴付ボルト M20 x 50mm六角穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09478029 品番124-7313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS Proソケットねじ - 六角ヘッド、BZPスチール. RS Proがお届けする、手の届きにくい場所や難所に最適な六角頭ソケットねじのシリーズです。
細いヘッド設計により、小さなすき間や扱いにくい位置にあるソケットに最適です。
高張力スチールは、機械の修理とメンテナンスで使用される各ねじの強さを証明します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. M3とM4を含む各種ねじサイズを選択可能 高品質のねじ込み式で、ソケットへのねじ込みが簡単 標準でBZPスチール ヘッド高さはシャンク径と同じ ステンレススチールを上回るコスト効果. BZPとは. 光沢亜鉛めっきでは、スチールに光沢のあるコーティングが施され、この処理によって腐食や錆を防止します。
過酷な環境での用途の場合、BZPが必要性の高い長寿命と信頼性を実現します。
効果はステンレススチールより劣る場合もありますが、利点は価格です。
ステンレススチールは完全ですが高価なため、BZPスチールは優れたソリューションとなり、高いコスト効果があります。
ソケットねじの用途. このねじは、多様な用途がありますが、通常は、部品を表面に固定するか、一体化する必要がある産業機器や機械用の留め具です。
ソケットは、ねじそのものと同じメートルねじにする必要があります。
たとえば、次のようなタイプの用途があります。
留め具と固定具 機械工具及び修理 セキュリティガード エレクトロニクス用途 自動車産業. このねじには、どのようなタイプのねじ頭がありますか.. このシリーズの製品には、ねじに組み込まれた六角キャップヘッドが標準で付属しています。
つまり、ねじを対応するソケットに完全に固定するには、六角レンチを使用する必要があります。
ソケットとして使用するねじの寸法は、固定するメートルねじの寸法と同一にする必要があるので注意してください。
規格. DIN規格912 / ISO規格4762に準拠

仕様
インチまたはメートル = Metric
呼び径 = M20
長さ = 50mm
頭部形状 = 六角穴
材質 = スチール
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 2.5mm
代表規格 = DIN 912
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする