画像準備中

RS PRO テストプローブ, 黒/赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09478571 品番124-7403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Pro Extended Back Probe セット、黒 赤 RS Pro / 黒の拡張バックプローブセットは、 44mm 長の Durable Spring Steel コンタクトを含む高品質で Durable Automotive Back プローブセットを備えたマルチメータテストに最適です。
業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用。
拡張バックプローブの電圧<は 30V r.m.s です定格電流は 10 です。
特長と利点: 4 ( 黒、青、緑、赤、黄 外径 mm (0.039 インチ バックプローブピン 保護キャップ付き 業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用しています RS Pro マルチメータテストセットでの使用に最適 バックプローブセットは何に使用されますか。
RS Pro マルチメータプローブは、コンポーネントに接続されたコネクタに配線されたワイヤ上の電気テストプローブに使用されます。
最小動作温度は -20 ℃、最大 +70 ℃で、電圧、電流、および抵抗をテストする際にマルチメータ・キットに最適なアクセサリです。

仕様
定格電圧 = <30V rms
定格電流 = 10A
色 = 黒/赤
プローブチップタイプ = ニードル
チップサイズ = 1mm
チップ材料 = スチール
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする