画像準備中

RS PRO テストプローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09478589 品番124-7405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

RS Pro

仕様
定格電流 = 10A
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする