画像準備中

RS PRO テストプローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09478598 品番124-7406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RS Pro 超シャープロングリーチ PROD セット. RS Pro によってもたらされたこれらの絶縁プローブは、場所に到達するのが困難なプロービングに最適な 155mm の堅牢なステンレススチールシャフトを備えています。
プローブの先端は鋭いので、さび、塗料、その他の障壁越しに検査できます。
背面に4 mmのソケットを備えているので、すべての標準4 mmテストリードに対応します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 色 黒と赤 電圧: 1000 取り扱いが簡単 長距離. テストプローブとは. RS Pro マルチメータに接続すると、一連のテストプローブによってデバイスまたはターゲットが測定され、電圧や電流などの正確な読み取りが行われます。
RS Pro は柔軟性と品質を備えているため、プローブごとに必要な精度が得られます。
安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。
カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。
例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。

仕様
定格電流 = 20A
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする